{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201302 6 | |
EAN / GTIN | 4045197862402 | |
Číslo výrobce | 201302 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
1 337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | AlCrN | TiAlN | bez povlaku | AlCrN | AlCrN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 20 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |