TK fréza DIN 6535 HB 2 mm

Artiklové číslo: 201280 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 2 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ h10
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 8 mm
    Celková délka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,05 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,008 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,01 mm
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 201280 2
    EAN / GTIN 4045197112446
    Číslo výrobce 201280 2

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    180
    Hliník (krátké třísky)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    105
    PMMA Akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb sendvič
    N
    180
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    180
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Stabilní řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku