Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, rovné, 85-140 mm

Artiklové číslo: 2011778
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2011778
EAN / GTIN 4010886877531
Číslo výrobce 2011778
L-číslo L60160 2433

Popis

Popis:

Rovné hroty
Černé, hroty a ozubený třmen pozinkované
Ozubený třmen zabraňuje roztažení nohou kleští mimo přípustný pracovní rozsah
Bezpečná práce je tak zaručena i ve skrytých montážních polohách
Výměnný zajišťovací kolík
Odjišťovací páka odolná proti stlačení se zapuštěnou rukojetí, modře ponořená
Precizně opracované, kalené v oleji a temperované
K dispozici jsou náhradní hroty.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 200 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 585 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 3,2 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Průměr hřídele [mm]: 85-140
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku