{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 0,2 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 4 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201140 0,7X4 | |
EAN / GTIN | 4062406187033 | |
Číslo výrobce | 201140 0,7X4 |