1/4″ Šroubovací bit 1/8″

Artiklové číslo: 2010A-25 1/8
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2010A-25 1/8
EAN / GTIN 4991644007011
Číslo výrobce 2010A-25 1/8
L-číslo L60050 7796

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 12 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/8″
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku