Nastavitelný Třmenový kalibr bez Číselníkový úchylkoměru 10-11″

Artiklové číslo: 201-161
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
    Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 201-161
    EAN / GTIN 4946368051567
    Číslo výrobce 201-161
    L-číslo L40010 14852

    Popis

    Popis:

    S nastavitelnými průkrční měřidla můžete měřit všechny druhy vnějších průměrů rychle a přesně až do rozsahu 300 mm ocel a nabízejí následující výhody: Velmi jednoduché dobré / NG hodnocení. Velký plochý karbidový nálitek. Zdvih výstupku 2 mm ocel.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 10 - 11″
    Poznámky: Pro číselník s hřídelí 9,52 mm
    Síla měření: 12-18
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně ochranného krytu rukou nastavitelný doraz obrobku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku