Nastavitelný Třmenový kalibr bez Číselníkový úchylkoměru 8-9″

Artiklové číslo: 201-159
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
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 201-159
EAN / GTIN 4946368051543
Číslo výrobce 201-159
L-číslo L40010 14850

Popis

Popis:

S nastavitelnými průkrční měřidla můžete měřit všechny druhy vnějších průměrů rychle a přesně až do rozsahu 300 mm ocel a nabízejí následující výhody: Velmi jednoduché dobré / NG hodnocení. Velký plochý karbidový nálitek. Zdvih výstupku 2 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 8 - 9″
Poznámky: Pro číselník s hřídelí 9,52 mm
Síla měření: 12-18
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně ochranného krytu rukou nastavitelný doraz obrobku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku