Zámečnické kladivo s rukojetí z hikoru 25 mm

Artiklové číslo: 200H.26
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 200H.26
EAN / GTIN 3148517496361
Číslo výrobce 200H.26
L-číslo L60130 6010

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • Styl: 210.MHB01
  • [kg]: 0.345

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku