Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí 40 mm

Artiklové číslo: 200C.40
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 200C.40
EAN / GTIN 3148517554627
Číslo výrobce 200C.40
L-číslo L60130 5396

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.025

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku