Klobouk do deště M/L

Artiklové číslo: 200920033300M/L
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
Barva �lut� high vis
Druh produktu Čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 200920033300M/L
EAN / GTIN 7330509417447
Číslo výrobce 200920033300M/L
L-číslo L00980 2330

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný 240g/m²

Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy

Podšívka
Mikrofleecová podšívka

Detaily
Extra ochrana v oblasti krku se stahovací šňůrkou a nastavitelnou šňůrkou pod bradou

Popis:

  • Čepice proti dešti ze 100% nepromokavého PU materiálu se svařovanými švy, s lemem navrženým tak, aby odváděl vodu
  • Výjimečná ochrana zad a nastavitelná šňůrka u brady
  • Podšívka z mikrofleecu
  • Tkanina je certifikována podle normy EN ISO 20471 v barvě 3300 a 5300, oděv s vysokou viditelností

Norma:

  • The fabric is certified according to EN ISO 20471, applies to colour 3300 and 5300

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku