Vyražeč závlaček 1,5 mm

Artiklové číslo: 2004658
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2004658
    EAN / GTIN 4017981004169
    Číslo výrobce 2004658
    L-číslo L60160 2333

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 6450
    Vanadová ocel GEDORE
    Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
    Indukčně popouštěné úderové hlavy
    Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
    Speciální velikosti na vyžádání.

    Charakteristika:

    • Osmihranná stopka [mm]: 8 mm
    • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
    • Celková šířka [mm]: 8 mm
    • Celková výška [mm]: 8 mm
    • Celková délka [mm]: 110 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Dřík-Ø: 8 mm
    • Délka posunu [mm]: 30 mm
    • Ø driftu [mm]: 1,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku