Nástrčný klíč 3/4″ pro šrouby ISK 19 mm

Artiklové číslo: 2003511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2003511
EAN / GTIN 4010886876435
Číslo výrobce 2003511
L-číslo L60160 130

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7422
Vnitřní čtvercový pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, fosfátovaný manganem.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Vložení-Ø Pohon: 38 mm
  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Středová délka: 100,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku