Vysoce výkonné závitové válce RSV verstellbarM 4x0,5

Artiklové číslo: 200120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 200120
EAN / GTIN 4046122299904
Číslo výrobce 200120
L-číslo L40010 12221

Popis

Popis:

RSV nastavitelnáM 4x0,5
Vysoce výkonné závitové válcovací žehličky
Švýcarský tvar
Nastavitelná konstrukce, nitridované válce

Závitové válcovací žehličky JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a pevností až cca 900 N/mm².

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku