Závitová rolna RS UNC NR.3-48 2A

Artiklové číslo: 200078
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Tvářecí závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 200078
    EAN / GTIN 4046122299485
    Číslo výrobce 200078
    L-číslo L10180 82

    Popis

    Popis:

    Kutálející se kostka / RS UNC NR

    3
    - 48 tolerance 2AVysoce výkonné válcování závitů

    Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

    Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku