Závitová rolna RS M 2,3 6g

Artiklové číslo: 200046
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 200046
EAN / GTIN 4046122299164
Číslo výrobce 200046
L-číslo L10180 92

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS M 2,3 6G

Vysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku