Závitová rolna RBV M 4 6g

Artiklové číslo: 200026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vratidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 200026
    EAN / GTIN 4046122298969
    Číslo výrobce 200026
    L-číslo L10180 40

    Popis

    Popis:

    RBV M 4 6g
    Vysoce výkonné závitové válcovací žehličky
    Tvar šéfa, nastavitelné provedení (6g, 6e, 6h)
    Metrický závit ISO DIN 13

    Konstrukce: těžká, pro vysokou přesnost stoupání a profilu, nitridované válce s předválcovaným profilem

    Závitové válcovací žehličky JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a až do cca 5 %

    Pevnost 900 N/mm²

    Normální držáky
    Tyto závitové válce se upevňují pomocí standardních držáků, jako jsou matrice podle DIN EN 22568.

    Otočné válce
    Válce jsou upevněny pomocí pojistných podložek pro axiální zajištění


    Pokud jsou válečky po delším používání na jedné straně opotřebované, radiálně se odtlačí pojistné podložky, např

    pomocí šroubováku, a válečky se pootočí.

    K dispozici jsou sady závitových válečků
    Odřené sady válečků lze vyměnit za nové

    Při montáži dbejte na to, aby bylo dodrženo pořadí jednotlivých válečků

    Váleček č. 1 se nasazuje na osu, kde má čelní frézování tělesa nejmenší hloubku

    Montáž musí pokračovat ve směru hodinových ručiček.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku