Závitová rolna RB M 8 6g

Artiklové číslo: 200020
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vratidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200020
EAN / GTIN 4046122298907
Číslo výrobce 200020
L-číslo L10180 7
Výrobce Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RB M 8 tolerance 6G

Vysoce výkonné válcování závitů

Zápustky se vzorem Boss, nenastavitelné provedení Metrická hlava ISO DIN 13

Specifikace: těžký provoz, pro nejvyšší výšky a profily

Přesné nitridované závitové válce s olověným profilem Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu až 900 N/mm²

Normální zásoby matric

Tyto závitové válcovací formy se montují v běžných lisovnách podle normy DIN EN 22568

Oboustranné role nití

Závitové válce jsou axiálně drženy pojistnými kroužky

Pokud jsou závitové válečky po dlouhém používání na jedné straně opotřebované, lze je po radiálním sejmutí kroužků obrátit, například pomocí šroubováku

K dispozici jsou náhradní sady drátěných válců

Náhradní sady drátěných válců lze dodat jako náhradu za opotřebované sady

Nové válečky by měly být namontovány v následujícím pořadí

Váleček č. 1 by měl být zasunut do nejmělčího vybrání v čele tělesa matrice

Ostatní matrice jsou namontovány ve směru hodinových ručiček.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku