Závitová rolna RB M 3 6g

Artiklové číslo: 200011
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vratidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 200011
    EAN / GTIN 4046122298815
    Číslo výrobce 200011
    L-číslo L10180 3

    Popis

    Popis:

    Kutálející se kostka / RB M 3 tolerance 6G

    Vysoce výkonné válcování závitů

    Zápustky se vzorem Boss, nenastavitelné provedení Metrická hlava ISO DIN 13

    Specifikace: těžký provoz, pro nejvyšší výšky a profily

    Přesné nitridované závitové válce s olověným profilem Závitové válce JBO

    Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu až 900 N/mm²

    Normální zásoby matric

    Tyto závitové válcovací formy se montují v běžných lisovnách podle normy DIN EN 22568

    Oboustranné role nití

    Závitové válce jsou axiálně drženy pojistnými kroužky

    Pokud jsou závitové válečky po dlouhém používání na jedné straně opotřebované, lze je po radiálním sejmutí kroužků obrátit, například pomocí šroubováku

    K dispozici jsou náhradní sady drátěných válců

    Náhradní sady drátěných válců lze dodat jako náhradu za opotřebované sady

    Nové válečky by měly být namontovány v následujícím pořadí

    Váleček č. 1 by měl být zasunut do nejmělčího vybrání v čele tělesa matrice

    Ostatní matrice jsou namontovány ve směru hodinových ručiček.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku