1/4″ Šroubovací bit PZ.1

Artiklové číslo: 2000-28(PZ) PZ.1
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2000-28(PZ) PZ.1
EAN / GTIN 4991644005918
Číslo výrobce 2000-28(PZ) PZ.1
L-číslo L60050 7147

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 12 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
PZ.1
Pozidriv
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku