Nástrčný klíč stranový 20 x 7 mm 23 mm

Artiklové číslo: 20.23
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
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 20.23
EAN / GTIN 3148510936307
Číslo výrobce 20.23
L-číslo L60130 5513

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití u momentových klíčů řady 203, 306R a 446.

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8.0
  • L [mm]: 112
  • [g]: 145

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku