Craftsmen Kalhoty Stretch X1900 D88

Artiklové číslo: 199911419900D88
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 88
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 199911419900D88
EAN / GTIN 7330509514078
Číslo výrobce 199911419900D88

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, denim, potažený, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s měchem
Koleenní ochranné kapsy
Kapsa na nohavicích se zipem
Přední kapsy se zipem
Kapsy na zip - extra široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí, zip na pevné nebo volné kapsy na hřebíky
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero

Detaily
Propínací poklopec na knoflíky
Široká poutka na zadní straně a na bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem na držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA® 1000, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích a kolenou

Funkčnost
2směrný streč, Strečový panel v rozkroku a na lýtku, Snížený rozkrok, Určeno pro nošení nízko v pase

Popis:

  • Odolné řemeslnické kalhoty s nízkým rozkrokem a zúženými nohavicemi
  • Model má pravidelný střih a v džínovém průmyslu se označuje jako kalhoty s nízkým rozkrokem nebo se zúženými nohavicemi
  • Kalhoty jsou vyrobeny z materiálu CORDURA® Denim se strečovou funkcí a jsou navrženy tak, aby pohodlně visely na bocích
  • Pro optimální schopnost pohybu a velké pohodlí, mají kalhoty v rozkroku a na lýtkách strečové panely
  • Kolena a funkční kapsy jsou vyztuženy materiálem CORDURA® 1000 a kapsy na hřebíky jsou opatřeny zipy, což umožňuje volné nebo pevné kapsy na hřebíky

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku