Craftsmen Kalhoty 4-way stretch C44

Artiklové číslo: 199816449900C44
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 44
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 199816449900C44
EAN / GTIN 7330509657720
Číslo výrobce 199816449900C44

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, čtyřsměrný streč, 295 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Kolenní ochranné kapsy
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kordura®-stretch zesílené kolenní kapsy, Zesílené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavic

Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Zpracování
Spodní část nohavic se zesílením na zadní straně

Popis:

  • Řemeslnické kalhoty ze čtyřsměrné strečové tkaniny, pohodlí a funkčnost v dokonalé kombinaci
  • Všestranné a pohodlné řemeslnické kalhoty, extrémně měkké a pružné se zúženými nohavicemi
  • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby vydržely náročné úkoly, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
  • Materiál je hladká čtyřsměrná strečová tkanina, která je pevná a zároveň roztažitelná ve všech směrech
  • Kalhoty mají pokročilé detaily a praktické kapsy se zesílením CORDURA®, kapsa na nohavici se zipem a měchem, skládací kapsa na pravítko, přední kapsy a funkční úchyty na nářadí, například poutka na kladiva
  • Kapsa na kolena je z vnější strany vyztužená strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
  • Měkká strečová síťovina v oblasti kolenního ohybu pro dobrou ventilaci
  • Lem nohavic se zesílením na zadní straně, které poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku