Provedení:
Hlavní materiál
93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, čtyřsměrný streč, 295 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Kolenní ochranné kapsy
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku
Vyztužení
Kordura®-stretch zesílené kolenní kapsy, Zesílené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní strana na spodní části nohavic
Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou
Zpracování
Spodní část nohavic se zesílením na zadní straně
Popis:
- Řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem ze čtyřsměrné strečové tkaniny, pohodlí a funkčnost v dokonalé kombinaci
- Všestranné a pohodlné řemeslnické Pracovní kalhoty s laclem, extrémně měkké a pružné se zúženými nohavicemi
- Tyto Pracovní kalhoty s laclem jsou navrženy tak, aby vydržely náročné úkoly, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
- Materiál je hladká čtyřsměrná strečová tkanina, která je pevná a zároveň roztažitelná ve všech směrech
- Pracovní kalhoty s laclem mají pokročilé detaily a praktické kapsy se zesílením CORDURA®, kapsa na nohavici se zipem a měchem, skládací kapsa na pravítko, přední kapsy a funkční úchyty na nářadí, například poutka na kladiva
- Kapsa na kolena je z vnější strany vyztužená strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
- Měkká strečová síťovina v oblasti kolenního ohybu pro dobrou ventilaci
- Lem nohavic se zesílením na zadní straně, které poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032