Vícenásobné kleště 180 mm, s izolací proti ponoření

Artiklové číslo: 1997394
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1997394
    EAN / GTIN 4010886877470
    Číslo výrobce 1997394
    L-číslo L60160 5017

    Popis

    Popis:

    Multifunkční kleště pro mechanické a elektronické aplikace
    Přidržování, stříhání, odizolování, krimpování, ohýbání, kroucení a lisování
    Ploché kulaté čelisti, úchopové plochy rovné, vroubkované
    Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
    Pro středně tvrdé dráty 1, 6 mm a měkký drát do 3 mm
    Odřezávání od 0,5 do 2,5 mm²
    Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
    Induktivně kalené ostří
    Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
    Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková šířka [mm]: 51 mm
    • Celková výška [mm]: 13 mm
    • Celková délka [mm]: 175 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: ocel šedá
    • Tvar břitu: S fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Řezná kapacita (max.): 1,6
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • ESD Ano/Ne: bez
    • s břitem: bez
    • Dostupná otevírací pružina: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku