Nástrčný klíč 3/8″ UD profil 15/16″

Artiklové číslo: 1997173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1997173
    EAN / GTIN 4010886874899
    Číslo výrobce 1997173
    L-číslo L60160 6350

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
    • Délka vložky: 33,0 mm
    • Ø vložky 1: 31,9 mm
    • Ø zasunutí 2: 28,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 15,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 31,9 mm
    • Celková délka [mm]: 33 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: broušené, chromované
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 15/16″
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku