Kartáč na koutové sváry 290x35x135 mm 3 řady/S 0,35 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 199682
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 199682
EAN / GTIN 9003171996821
Číslo výrobce 199682
L-číslo L50140 2744

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝMI koutovými kartáči od společnosti Tyrolit můžete účinně odstranit strusku a měřítko z těžko přístupných oblastí. Čištění zaoblených stehů je možné zejména bez problémů. Tento vysoce kvalitní nástroj, navržený pro použití na oceli, nabízí robustní konstrukci pro těžkou práci. Vysoce kvalitní beechwood rukojeť také umožňuje maximální pohodlí pro uživatele.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE KOL 90HK DG
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 3 řádek
  • Rozměr (Š x H x v ): 290 x 35 x 135 mm
  • Průměr: 290 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Otvor: 135 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Ořezávání ve tvaru písmene v osvobozuje obzvláště obtížně přístupné oblasti od strusek a měřítka
  • Robustní konstrukce pro těžkou práci
  • Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Použití:

  • Pro obrábění oceli
  • Zvláště pro čištění filet švů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku