Podpěry pro ovocné stromy Vhodné pro jednoduchý žebřík 10010 a výsuvný žebřík 20210

Artiklové číslo: 19944
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19944
EAN / GTIN 4031405199446
Číslo výrobce 019944

Popis

Popis:

  • Pro připevnění k přistávacím a posuvným žebříkům pro bezpečné stání při všech pracích kolem stromu. Instalace z výroby za příplatek
  • 1 sada = 2 trubkových držáků se šroubovým připojením (upevnění na příčku žebříku), 2 popruhů (bezpečnostní), 1 sada zemňovacích hrotů (pro žebřík)

Charakteristika:

  • Šířka: 290 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 2850 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku