Bezkontaktní infračervený teploměr

Artiklové číslo: 1991-1
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
Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1991-1
EAN / GTIN 4000896156054
Číslo výrobce 1991-1
L-číslo L60140 1519

Popis

Popis:

  • Pro bezdotykové měření teploty.
    S integrovaným laserovým ukazovátkem
  • Rozmanité oblasti použití, mj. v oblasti motorových vozidel (chladiče/chladicí systémy, brzdy, klimatizace, motor, výfukový systém), kontrola v chemickém a potravinářském průmyslu, ve výrobě topných zařízení a klimatizací
  • Funkce rychlé identifikace
  • Precizní, bezdotykové měření
  • Funkce automatického podržení naměřené hodnoty
  • Zobrazení maximální teploty, blokování spuštění
  • 9V bloková baterie (6LR61)
  • Přídavné podsvícení displeje
  • Detekce cíle s dvojitým laserem
  • D : S = 12 : 1
  • Emisivita nastavitelná od 0,1 do 1,0
  • Volitelné nastavení na hlasitý nebo tichý alarm
  • V koženkové tašce na suchý zip a s poutkem
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg
  • Teplotní rozsah: -50°C – 550°C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku