Craftsmen Kalhoty stretch X1900 C48

Artiklové číslo: 199011418999C48
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 199011418999C48
EAN / GTIN 7330509531853
Číslo výrobce 199011418999C48

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Kapsy na hřebíky - extra široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí, Zip na pevné nebo volné kapsy na hřebíky
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužky
Vnitřní kapsy
Kolenní kapsy - nahoře naložené s klopou a zapínáním na suchý zip. Vnitřní i vnější strečový materiál pro lepší ergonomické přizpůsobení

Detaily
Propínací poklopec na knoflík
Držák na nůž s knoflíkem
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, zesílený šev v rozkroku
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem pro poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem vpředu. Široká poutka na opasek vzadu

Funkčnost
Stretchové panely v rozkroku, lýtková a kolenní kapsa, dvoucestný streč

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené Cordurou®, kapsy na hřebíky vyztužené Cordurou® 1000, zadní kapsy a kapsa na pravítko

Popis:

  • Odolné řemeslnické kalhoty z materiálu CORDURA®- denim-stretch se strečovými panely v rozkroku a na lýtkách pro optimální rozsah pohybu
  • Model má standardní pas a rozkrok se zúženými nohavicemi
  • Vrchní kapsa na kolena z materiálu CORDURA®- stretch vhodná pro maximální pohodlí i při klečení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku