Lahvička s rozprašovačem ∙ s možností opětovného naplnění

Artiklové číslo: 199-4
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
    Katalogové číslo 199-4
    EAN / GTIN 4000896198429
    Číslo výrobce 199-4
    L-číslo L60140 3984

    Popis

    Popis:

    • Použití s multifunkčními spreji, např. mazacími oleji, rozpouštěči rzi a čističi brzd
    • Úspora nákladů díky využití velkých balení
    • Pojistný ventil
    • Těsnění Viton
    • Včetně 155 mm dlouhé proudové trysky a krátké rozprašovací trysky
    • Rozprašování mlhy a bodové tryskání
    • Snadné čištění díky dvoudílné konstrukci
    • Snadné plnění hrdlem lahve (⌀ 25 mm) nebo přes spodní díl (⌀ 54 mm)
    • Ekologické: bez freonů a opětovně použitelné
    • Ventil umístěný ve dně slouží výhradně k naplnění stlačeným vzduchem
    • Max. provozní tlak [bar]: 8 bar
    • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
    • Objem náplně: 0.227 l

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku