Pracovní kalhoty 4xStretch C52

Artiklové číslo: 198916449899C52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekční velikost DE 52
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 198916449899C52
EAN / GTIN 7330509687222
Číslo výrobce 198916449899C52

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
93 % polyamid, 7 % elastan, Dobby, 4směrný streč, 295 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na noze s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Koleenní ochranné kapsy
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy s kapsou na zip

Detaily
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, Vyztužená kapsa na pravítko a zadní kapsy

Funkčnost
4směrný streč

Zpracování
Dolní část nohavic s vyztužením na zadní straně

Popis:

  • Hladké a pohodlné kalhoty pro řemeslníky, které jsou mimořádně měkké a pohyblivé se zúženými nohavicemi
  • Kalhoty jsou navrženy tak, aby splňovaly náročné úkoly, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
  • Materiál je měkký 4-. strečový materiál, který je pevný a pružný ve všech směrech
  • Kalhoty mají vyspělé detaily a praktické kapsy s výztuhou
  • Kapsa na ochranu kolen je z vnější strany vyztužena materiálem CORDURA® Stretch a z vnitřní strany lehčím strečovým materiálem pro větší pohyblivost
  • Měkká síťovina se v kolenní jamce protáhne pro dobré odvětrávání
  • Nejnižší části nohavic jsou z vnitřní strany vyztuženy, což poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku