Popis:
Korpus:
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Rozměry: V 985 x Š 1250 x H 550 mm
Buková překližka multiplex o tloušťce 30 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor s policí a dvířky
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Šuplíky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
1 zásuvka XL (š. 1055 x hl. 400 mm), 6 širokých zásuvek (š. 640 x hl. 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní uzamykání každé zásuvky, Ovládání jednou rukou
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i samostatně)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvka pro velké zatížení 60 kg
Výkonný vozík GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení: Plynulý chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
Příslušenství:
10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu
Volitelné příslušenství:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
Rozšiřitelný zadním panelem č. R 1504 XL-L
Další verze zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 7
- Pracovní výška: 985
- Rozměr pracovní desky [metrický]: 1250 x 550 x 30 mm
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
- Průměr pevných koleček [2x): 200
- Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 1.250 mm
- Celková výška [mm]: 985 mm
- Celková délka [mm]: 550 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 1x typ 1, v. = 75 mm extra široký
- 4x typ 2, v. = 67 mm
- 1x typ 3, v. = 137 mm
- 1x typ 4, v. = 207 mm
- Statická nosnost [kg]: 1000 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Počet polic: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez