Rámová pila

Artiklové číslo: 1980N
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
    Druh produktu Ruční pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1980N
    EAN / GTIN 4000896009824
    Číslo výrobce 1980N
    L-číslo L60140 186

    Popis

    Popis:

    • Křídlatý šroub k upnutí pilového listu
    • S 1 pilovým listem 24 zubů/palec
    • Pro pilové listy 300 mm
    • DIN 6494 tvar A
    • Rozměry / délka: 390 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.72 kg

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku