Nálevka pro plnění motorového oleje

Artiklové číslo: 198-10/2
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
    Druh produktu Nálevka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 198-10/2
    EAN / GTIN 4000896187218
    Číslo výrobce 198-10/2

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Kontrolované plnění oleje, přímé a těsné spojení s otvorem pro plnění oleje na motoru
    • Výměnný adaptér z hliníku
    • Bajonetový uzávěr, univerzálně použitelné např. na AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ MERCEDES-BENZ atd.
    • 2dílná sada, obsah, speciální trychtýř 198-9 ∙ adaptér k plnění oleje 198-10
    • Made in Germany
    • Snadná montáž na motor vozidla
    • Zaručuje u některých motorů potřebné pomalé, kontrolované plnění motorového oleje – časová úspora: během vytékání oleje lze provádět jiné práce
    • Výměnné adaptéry z hliníku pro mnoho běžných modelů vozidel
    • Flexibilní použití díky zásuvnému systému
    • S volitelným úhlovým spojovacím kusem 198-12 vhodné i pro obtížně dostupné plnicí otvory oleje
    • Speciální trychtýř z robustního plastu
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 0.48 kg
    • Objem náplně: 1 l
    • Počet ks nářadí: 2

    Rozsah dodávky:

    • 198-9
    • 198-10

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku