Kleště na pojistné kroužky - ohnuté o 90°

Artiklové číslo: 197A.18
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 197A.18
EAN / GTIN 3148518233149
Číslo výrobce 197A.18
L-číslo L60130 3579

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
  • Kód barvy: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 170
  • [g]: 175

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku