Dvojitá bezdrátová nabíjecí podložka

Artiklové číslo: 1979WP-2
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
    Druh produktu Nabíječka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1979WP-2
    EAN / GTIN 4000896227945
    Číslo výrobce 1979WP-2
    L-číslo L60140 4953

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Bezdrátové nabíjení LED svítilen řady 1979W
    • Přídavný výstup USB k nabíjení dalších přístrojů
    • Maximální výstupní proud bezdrátový: 1700 mA
    • Optimalizované samočinné umístění dvou svítilen na padu
    • 2 A nabíjecí proud
    • Přídržné magnety na zadní straně padu k připevnění na povrchy obsahující železo
    • 4 otvory pro šrouby
    • Včetně 100 cm USB-C kabelu a síťového zdroje USB
    • 5 V USB-C vstup
    • Možnost nabíjení přes pad nebo výstup USB
    • Napájení el. proudem: USB kabel (USB C)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku