Kapesní LED světlo

Artiklové číslo: 1979N-82
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
    Druh produktu Kapesni svitilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1979N-82
    EAN / GTIN 4000896227211
    Číslo výrobce 1979N-82
    L-číslo L60140 4661

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Malé provedení pro použití ve stísněných prostorových podmínkách
    • K nastavení osvětlení lze stojan nastavovat o 180° a aretovat v 8 stupních
    • 2složkové plastové pouzdro s pogumovaným povrchem
    • Plynulé stmívání - optimální přizpůsobení světla
    • 4-stupňové zobrazení stavu baterie a nabití
    • Zapnutí / vypnutí a také přechod mezi Top a hlavním světlem pomocí hlavního tlačítka
    • Silný přídržný magnet potažený pryží na spodní straně
    • 360° pohyblivý hákový držák
    • Odolnost proti nárazům (EN62262): IK09
    • Hlavní světlo:
      doba svícení: 2 – 10 h
      světelný tok 30 – 300 lumenů
      3 watty COB LED
    • Top světlo:
      doba svícení: 5 h
      světelný tok: 100 lumenů
    • Včetně 100 cm USB-C nabíjecího kabelu (bez síťového zdroje USB)
    • Možnost nabíjení přes standardní síťový zdroj USB 5 V maximálně 1 A
    • Napájení el. proudem: USB kabel (USB C)
    • LED technika: COB/SMD
    • Světelný tok 100 %: 300 lm
    • Doba svícení 100 %: 2 h
    • Doba nabíjení: 1.5 h
    • Stupeň krytí (IP): IP65
    • Druh krytí (IK): IK09
    • Rozměry / délka: 133 mm x 65 mm x 23 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku