LED montážní lampa - tužková svítilna

Artiklové číslo: 1979N-71
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1979N-71
EAN / GTIN 4000896208470
Číslo výrobce 1979N-71
L-číslo L60140 4188
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Optimální prosvětlení tmavých pracovních oblastí v průmyslu, dílně, kutilském použití a domácnosti
  • Vysoce efektivní systém reflektorů: světelný výkon až 130 lumen – světelný dosah až 75 metrů
  • Vylepšené provedení:
    cca o 100% jasnější
    cca o 40% delší doba svícení
  • Vyvážené proporce pouzdra
  • Neklouzavý povrch
  • Ovládání vypínače Zap/Vyp je bez problémů možné i s rukavicemi
  • Hliníkové pouzdro (černé eloxované) chrání vnitřní díly před vniknutím prachu a stříkající vody (IP54)
  • 3 watt LED
  • Včetně prodejního stojanu při odběru nejméně 12 kusů
  • Počet baterií/akumulátorů: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Napájení el. proudem: Baterie
  • LED technika: SMD
  • Světelný tok 100 %: 130 lm
  • Doba svícení 100 %: 4 h
  • Dosah světla: 75 m
  • Stupeň krytí (IP): IP54
  • Druh krytí (IK): IK07
  • Rozměry / délka: 139 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku