Magnetický sběrač

Artiklové číslo: 1976-2
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
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1976-2
EAN / GTIN 4000896009763
Číslo výrobce 1976-2
L-číslo L60140 937

Popis

Popis:

  • Permanentní magnet
  • Ohebná hřídel
  • Plastová rukojeť
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 475 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
  • Pevnost spoje (gram): 1100 g (10.8 N)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku