Sada nástrčných klíčů 3/8″ 40 ks IN-IS-PH-PZ-TORX - XZN

Artiklové číslo: 1973347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1973347
EAN / GTIN 4010886873588
Číslo výrobce 1973347
L-číslo L60160 3033

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými 12bodovými zásuvkami z profilu UD
S pracovními nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou a ráčnou s křížovou rukojetí
V kufru z modrého ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čtyřhran [metrické]: 10,0 mm
  • Uchycení pohonu, čtyřhran [imperiální]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [mm]: 210 mm
  • Obsah (počet kusů): 40 ks.
  • Nominální šířka [mm]: 320 mm
  • Nominální výška [mm]: 55 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku