Sada pro dodatečnou montáž s klipem pro nášlapný modul MaxxStep délka 580 mm

Artiklové číslo: 19718
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19718
EAN / GTIN 4031405197183
Číslo výrobce 019718

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hliníkové a GRP příčlové žebříky
  • Pro ergonomický, pohodlný a bezúnavový stojan pro práci podle TRBS 2121 část 2
  • Pružná montáž na každou příčku až do maximální příčce (ne pro SsprosenSafe R 13)
  • Rychlá a beznástrojová montáž pomocí dvojitých upínacích šroubů s přidržovacím zámkem
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • K dispozici v různých délkách

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 1
  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 580 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 1
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku