Vytahovací hák celoocelový, brzda háku 100 mm

Artiklové číslo: 1970534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1970534
EAN / GTIN 4036976125078
Číslo výrobce 1970534
L-číslo L60160 6247
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

1 hák s brzdou háku, s pojistkou proti nechtěnému sklouznutí, hák lze na křížové hlavě posunout stisknutím tlačítka, kovaný z jednoho kusu.

Charakteristika:

  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
  • Použití/aplikace:
    • 1.04/1A 1.04/HP1A
    • 1.06/1 1.06/1A
    • 1.07/1 1.07/1A
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Počet háků: ano
  • Přítomnost brzdy háku: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku