Odkládací přihrádka na žebřík se stupni pro žebříky do března 2018

Artiklové číslo: 19688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19688
EAN / GTIN 4031405196889
Číslo výrobce 019688
L-číslo L90110 148

Popis

Popis:

  • Pro žebříky do 2018. Března
  • Pro žebříky z hliníku, přístupné na jedné straně
  • Nýtovaný pro bezpečné uchycení
  • Vyrobeno z kvalitního plastu
  • S praktickým skladováním malých dílů
  • Zásuvky pro šroubováky atd.
  • Včetně Upevňovací materiál

Charakteristika:

  • Šířka: 105 mm
  • Délka: 298 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku