Pružinový válec pro plošinové schody s brzdou

Artiklové číslo: 19687
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19687
EAN / GTIN 4031405196872
Číslo výrobce 019687
L-číslo L90110 66

Popis

Popis:

  • Pro pódiové schody
  • Válec s nápravou a pružinou
  • Uveďte číslo objednávky schodiště na stupních vítězů

Charakteristika:

  • Šířka: 57 mm
  • Výška: 273 mm
  • Délka: 138 mm
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Se zámkem
  • Průměr válce: 125 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku