Vrták na bodové sváry

Artiklové číslo: 1967
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1967
EAN / GTIN 4000896009312
Číslo výrobce 1967
L-číslo L60140 1475

Popis

Popis:

Použití:
Přesné vyfrézování svařovaných bodů ve zpracování plechu
  • Vhodné pro vrtačky
  • Šestihranná násada (7 mm)
    nedochází k překroucení ve sklíčidle
  • Vyměnitelná frézovací korunka (pravotočivý závit) z rychlořezné oceli (olejované)
  • Korunku lze používat oboustranně
  • Nastavení hloubky řezu (*) pomocí stavěcího šroubu
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 70 mm
  • Průměr: 11 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Při frézování bodových svarů nedochází k deformaci ani vytržení plechu

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku