Otevřený klíč 8″, nastavitelný, fosfátovaný s plastovou rukojetí

Artiklové číslo: 1966308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1966308
EAN / GTIN 4010886873434
Číslo výrobce 1966308
L-číslo L60160 3125

Popis

Popis:

Konstrukce podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, Váleček s levým závitem
Se stupnicí nastavení
Chráněný mechanismus a přídavná úderná plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
Výřez rukojeti zajišťuje jistý úchop i v mastných rukou
Dvoukomponentní rukojeť (verze JC a JP) pro práci bez únavy
Chrom-vanadová ocel
Verze C = poniklovaná a chromovaná, Provedení P = broušená hlava s manganovým fosforem
Provedení PK = háček s plastovým povrchem
Provedení JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levostranným převodem, verze JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
  • Celková šířka [mm]: 59 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 209 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Rozdělení stupnice: 0-25
  • Šířka upnutí [mm]: 25 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku