Brusný kotouč na suché broušení keramický 100/50x13/3x20mm typ 12 89A601K5AV53

Artiklové číslo: 19659
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obtahovací kámen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19659
EAN / GTIN 9003170196598
Číslo výrobce 19659
L-číslo L50140 648

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 12 BRUSNÝCH KOTOUČŮ
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W5 / E7 / K50
  • Rozměr (D / J x D / u x H): 100 / 50 x 13 / 3 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obráběného dílce
  • Individuálně nastavitelná

Použití:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku