Sada dřevěných klínků

Artiklové číslo: 1965-20
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
Katalogové číslo 1965-20
EAN / GTIN 4000896009183
Číslo výrobce 1965-20
L-číslo L60140 4138

Popis

Popis:

Použití:
Karosářské práce, např. pro uvolňování ozdobných lišt, krytů, nápisů atd. bez poškození
  • Plast
  • Špička 0,5 mm
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 190 mm x 30 mm x 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku