Děrovač plechu

Artiklové číslo: 1964-50
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
    Druh produktu Děrovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1964-50
    EAN / GTIN 4000896009039
    Číslo výrobce 1964-50
    L-číslo L60140 1745

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Děrování plechů do tloušťky 1 mm při průvarovém bodovém svařování (MAG metoda svařování)
    • Používá se společně s odsazovacími kleštěmi HAZET 1932
    • Plastové krytí rukojetí
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 300 mm
    • Průměr: 5 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.79 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku