Modulová vložka pro smršťovací trubičky Dura Seal 0,32-6

Artiklové číslo: 1963406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 1963406
    EAN / GTIN 4010886870990
    Číslo výrobce 1963406

    Popis

    Popis:

    Pro Dura Seal

    Charakteristika:

    • Design bez jisker: Ne
    • Průřez vodičů AWG: 22-18/12-10
    • Obsah (počet kusů): 1 ks
    • Průřez vodičů [mm²]: 0,32-0,75/4-6
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,08 kg
    • K dispozici registrace REACH: ne
    • Typ konektoru: Dura Seal
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku